Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 20
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 20
Artikel-Nr.:
     214G-4026418008861
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     048.02.02006.1020
EAN/GTIN:
     4026418008861
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48 • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M6
Ø:
5,2 mm
A:
20 mm
B:
10 mm
C:
18 mm
D:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m6x20, gewindeösen m6, ringschraube, Ösen, Gewindeöse, Art.48, Öse, Rinschraube, Gewinde, verzinkt, mit, Ösenschrauben, Ringschrauben, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,107*
€ 0,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1282*
€ 0,1992*
8 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,1464*
€ 0,2034*
2 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,1756*
€ 0,2356*
Lager 214
300
100
€ 4,30*
ab € 0,2048*
€ 0,2792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.