Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418008861, Handelsware Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 20 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418008861
EAN/GTIN:
     4026418008861
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418008861, Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 20 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
5,2 mm
Gewinde:
M6
A:
20 mm
B:
10 mm
C:
18 mm
D:
40 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6, ringschraube, ART.48
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1085*
€ 0,1515*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1469*
€ 0,2019*
Lager 260
600
100
€ 4,95*
ab € 0,1464*
€ 0,2024*
1 Tag
600
100
€ 8,50*
ab € 0,1756*
€ 0,2356*
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2048*
€ 0,2792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.