Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.17 Deckenhaken eng. V2A 17/120x4,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.17 Deckenhaken eng. V2A 17/120x4,4
Art.17 Deckenhaken eng. V2A 17/120x4,4
Art.17 Deckenhaken eng. V2A 17/120x4,4
Art.17 Deckenhaken eng. V2A 17/120x4,4
Art.17 Deckenhaken eng. V2A 17/120x4,4
Artikel-Nr.:
     214G-4026418033306
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     017.01.12000.5015
EAN/GTIN:
     4026418033306
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, Art. 17 V2A • Edelstahl, blank • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
4,4 mm
B:
17 mm
C:
45 mm
D:
120 mm
G:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubhaken ø4,4x50mm, deckenhaken, hermann lohmann schraubhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 100,81*
€ 124,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,025*
€ 130,715*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,37*
€ 152,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,715*
€ 155,55085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,215*
€ 152,57585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,22*
€ 145,4418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,00*
€ 140,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 116,685*
€ 138,85515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,025*
€ 123,78975
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.