Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU MONTAGE ALLESKLEBER Tube 165g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU MONTAGE ALLESKLEBER Tube 165g
UHU MONTAGE ALLESKLEBER Tube 165g
UHU MONTAGE ALLESKLEBER Tube 165g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4026700478303
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47830
EAN/GTIN:
     4026700478303
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU® MONTAGE ALLESKLEBER Eigenschaften: • Universell einsetzbar • Schneller Festigkeitszuwachs • Für alle Materialien und Oberflächen • Wasserfest und UV-Licht- und witterungsbeständig • Keine Schrummpfung oder spaltüberknickend • Lösungsmittelfrei, säurefrei und geruchlos Technische Daten: • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Farbe:
weiß
Inhalt:
165 g
Gebinde:
Tube
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, pvc kleber uhu, kunststoffkleber, UHU-Mintageklebstoff, Montageklebstoff, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 6,32*
6
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 6,82*
1 Tag
12
6
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 6,87*
1 Tag
12
6
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 6,96*
Lager 214
12
6
€ 4,30*
ab € 5,43*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
47520
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.