Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeilkloben mit Flügelmutter 145mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeilkloben mit Flügelmutter 145mm KUKKO
Handfeilkloben mit Flügelmutter 145mm KUKKO
Handfeilkloben mit Flügelmutter 145mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     214G-4027474535384
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     101-145
EAN/GTIN:
     4027474535384
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Handfeilkloben • Schenkel aus Spezial-Werkzeugstahl, verzinkt • Gelenkführung • Verdeckte, unverlierbare Rundstahl-Spreizfeder • Backeninnenseite geriffelt mit prismatischem Einschnitt • Mit breitem Maul und Flügelmutter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
145 mm
Spannweite:
28 mm
Backenbreite:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Feilkloben, Turnus, QR4029050, Handwerkzeuge, Hand-Feilkloben, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 14,37*
€ 18,12*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 18,16*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 14,58*
€ 18,45*
4 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 15,04*
€ 19,43*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 20,34*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,11*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,36*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 19,65*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,57*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,47*
Ähnlich
Kukko
101-200
ab € 33,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.