Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelekt. Fincord D 2,0 x 250 mm Oerlikon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stabelekt. Fincord D 2,0 x 250 mm Oerlikon
Stabelekt. Fincord D 2,0 x 250 mm Oerlikon
Stabelekt. Fincord D 2,0 x 250 mm Oerlikon
Artikel-Nr.:
     214G-4028659103565
Herst.-Nr.:
     W000287199
EAN/GTIN:
     4028659103565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Stabelektrode FINCORD • Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften • Einfachste Handhabung • Gut geeignet für Heftarbeiten • Leichtes Zünden und Wiederzünden • Ruhiger, stabiler Lichtbogen • Aufgesetzt verschweißbar • Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff Normbezeichnungen: • EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12 • EN 499: E 42 0 RR 12 • AWS A5.1: E 6013 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) • Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240, GP280
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
2,0 x 250 mm
Inhalt je Schachtel:
170 Stück
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, Schweißelektroden, Stabelektroden, schweißelektroden citorex 2,0x250, elektroden-schweißgeräte, schweißelektrode fincord, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030481, Schweißzusatzwerkstoff, Schweißelektrode, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,6453*
€ 54,1552*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 72,0171*
€ 85,4879*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 71,3405*
€ 86,2393*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 69,0829*
€ 87,9937*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 78,9089*
€ 101,915*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,915*
€ 121,27885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,1342*
€ 116,7797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,5327*
€ 110,11391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,7222*
€ 107,95942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,4624*
€ 101,70026
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,5189*
€ 100,57749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,9089*
€ 93,90159
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 0,46417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.