Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelekt. Fincord D 2,0 x 250 mm Oerlikon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stabelekt. Fincord D 2,0 x 250 mm Oerlikon
Stabelekt. Fincord D 2,0 x 250 mm Oerlikon
Stabelekt. Fincord D 2,0 x 250 mm Oerlikon
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4028659103565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028659103565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Stabelektrode FINCORD

• Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften • Einfachste Handhabung • Gut geeignet für Heftarbeiten • Leichtes Zünden und Wiederzünden • Ruhiger, stabiler Lichtbogen • Aufgesetzt verschweißbar • Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff Normbezeichnungen: • EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12 • EN 499: E 42 0 RR 12 • AWS A5.1: E 6013 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) • Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240, GP280

Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26994430
Abmessung:
2 x 250 mm
Inhalt je Schachtel:
170 Stück
Gewicht je Schachtel:
1,5 kg
Herstellerartikelnummer:
W000287199
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Markenname:
Oerlikon
Inhalt je Versandkarton:
6 Faltschachteln
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, Schweißelektroden, Stabelektroden, schweißelektroden citorex 2,0x250, elektroden-schweißgeräte, schweißelektrode fincord, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030481, Schweißzusatzwerkstoff, Schweißelektrode, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,6963*
€ 53,6554*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 72,3979*
€ 84,7484*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 71,3609*
€ 85,5389*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 69,5538*
€ 86,1033*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 79,0177*
€ 99,5843*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,1033*
€ 102,46293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,5729*
€ 101,83175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,0624*
€ 97,65426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,5438*
€ 92,27712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,4124*
€ 88,55076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 69,5538*
€ 82,76902
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 0,40914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.