Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelekt. Supranox 308L D 2,0 x 300 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelekt. Supranox 308L D 2,0 x 300 mm Oerlikon
Stabelekt. Supranox 308L D 2,0 x 300 mm Oerlikon
Stabelekt. Supranox 308L D 2,0 x 300 mm Oerlikon
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4028659278348
Herst.-Nr.:
     W000375882
EAN/GTIN:
     4028659278348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden
Stabelektrode SUPRANOX 308 L • Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle-/Stahlgusssorten • Unter Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nicht rostende Cr-Stähle • Hervorragende Schönschweißeigenschaften • Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte • Vorwiegend selbstlösende Schlacke • Gutes Zünden und Wiederzünden • Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C Normbezeichnungen: • EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12 • AWS A5.4: E 308L-17 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) • Werkstoffe: 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552 Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
2,0 x 300 mm
Inhalt je Schachtel:
340 Stück
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, Elektrode, Elektroden, QR4030486, Stabelektrode, Schweißzusatzwerkstoff, Schweißelektrode, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
340
Frei Haus
ab € 0,52118*
€ 0,63118*
18 Tage
nicht lagernd
340
Frei Haus
ab € 0,6885*
€ 0,8085*
340
€ 4,90*
ab € 0,82854*
€ 0,95854*
16 Tage
nicht lagernd
1020
Frei Haus
ab € 1,32699*
€ 1,49663*
Lager 214
708
340
Frei Haus
ab € 1,38818*
€ 1,58905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 340 Stück
€ 1,58905*
€ 1,89097
pro Stück
ab 680 Stück
€ 1,53905*
€ 1,83147
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 1,44344*
€ 1,71769
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 1,42344*
€ 1,69389
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 1,40818*
€ 1,67573
pro Stück
ab 170000 Stück
€ 1,38818*
€ 1,65193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 340 Stück
Mindestbestellmenge: 340 Stück ( entspricht € 540,277* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.