Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Verschlusshülsen
>
PP-Verschlusshülsen
>
Artikel
Vs.-Hülse (2000St.) f. PP-Band, 13x33mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4030198197738
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4030198197738
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Plastikband
Umreifungs-Set Nr. 1, 13 mm • Für gelegentliche Umreifungen • Universalspanner, 13 mm • Kunststoffverschlusszange, 13 mm • PP-Band im Spendekarton, 1000 m lang, 12,7 x 0,6 mm breit • Bruchlast ca. 1650 N • Verschlusshülsen, 13 x 33 mm, 2000 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Verschlusshülsen, 13 x 33 mm
... >
Verpackung/Versand
>
Verpackungsgeräte PP-Band
>
Umreifungs-Set Nr. 1, 13 mm
Weitere Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
,
Handumreifungsgerät
,
Kombispanner
,
Umreifungsgerät
,
Magazinverschlusshülsen
,
Verschlusshülsen
,
pp-verschlusshülsen 13 mm
,
verschlusshülse für pp-band
,
einhebel-verschlussgerät banholzer
,
Hülse
,
Verpackungsbänder
,
und
,
Hülsen
,
Zubehör
,
Spann-
,
Verschlussgeräte
,
Umreifungsbänder
,
Kunststoffband-Umreifungen
,
Umreifungsgeräte
,
Kunststoffband-Verschlusshülsen
,
für
,
00000000
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
86000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02734*
€ 0,03689*
Lager 224
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0298*
€ 0,0395*
Lager 7
14 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02992*
€ 0,03992*
Lager 1498
4 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,03061*
€ 0,04071*
Lager 214
5 Tage
46000
2000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,04167*
€ 0,05651*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,05651*
€ 0,06725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05594*
€ 0,06657
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,05527*
€ 0,06577
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04167*
€ 0,04959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 113,02* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spanngerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 - 16 mm.
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,52*
Zubehör
Umreifungsband PP, im Spenderkarton, Bandbreite 13 mm.
Eurokraft
722562
ab € 23,64*
Zubehör
Verschlusszange für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 mm.
Banholzer & Wenz
17148
ab € 36,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen