Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt FALC, G-1155, Gr.M/XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt FALC, G-1155, Gr.M/XXL
Auffanggurt FALC, G-1155, Gr.M/XXL
Auffanggurt FALC, G-1155, Gr.M/XXL
Auffanggurt FALC, G-1155, Gr.M/XXL
Artikel-Nr.:
     214G-4030281284895
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1155-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281284895
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt »FALC« Ausführung: • Steigschutzöse • Rückenpolster • Individuelle Einstellmöglichkeiten im Brustbereich • Bis zu 140 kg Nutzergewicht getestet Zulassung/Norm: EN 358:2018, EN 361:2002 Material: Polyester, Aluminium, Stahl Größe: M/2XL Gewicht: 1,68 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt skylotec, absturzsicherung glasreinigung, SKYLOTEC, GmbH, Rettungsgurt, Absturzsicherung, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,36*
€ 156,38*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 130,63*
€ 156,61*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 127,11*
€ 157,35*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 132,98*
€ 160,38*
Lager 214
8
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 193,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.