Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030456093741
Herst.-Nr.:
     054964100300063
EAN/GTIN:
     4030456093741
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
Runder HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form A, rund • HSS-Co10 • DIN 4964 • Härte ca. 65–68 HRC • Toleranz h8 • Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gesamtlänge:
63 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Weitere Suchbegriffe: din 4964 a, Drehling, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,15*
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,43*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 5,87*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 6,20*
Lager 214
15 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 6,25*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.