Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030456094045
Herst.-Nr.:
     054964100404080
EAN/GTIN:
     4030456094045
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form B, quadratisch • HSS-Co10 • DIN 4964 • Härte ca. 65–68 HRC • Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Breite:
4 mm
Höhe:
4 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehling, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 9,69*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 10,81*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 10,86*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 11,44*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 12,06*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100505080
ab € 6,31*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100606100
ab € 6,69*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100606160
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.