Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-B 6x6x100mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-B 6x6x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 6x6x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 6x6x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 6x6x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 6x6x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 6x6x100mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030456094793
Herst.-Nr.:
     054964100606100
EAN/GTIN:
     4030456094793
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form B, quadratisch • HSS-Co10 • DIN 4964 • Härte ca. 65–68 HRC • Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Breite:
6 mm
Höhe:
6 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b drehling 6x6x160, din 4964 b, Drehling, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 6,81*
€ 8,62*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,74*
€ 8,76*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,87*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,69*
€ 9,35*
Lager 214
32
1
€ 4,30*
ab € 12,48*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100404080
ab € 7,80*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100505080
ab € 6,31*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100606160
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.