Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030456095660
Herst.-Nr.:
     054964100808125
EAN/GTIN:
     4030456095660
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form B, quadratisch • HSS-Co10 • DIN 4964 • Härte ca. 65–68 HRC • Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehling, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 13,71*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,23*
€ 14,69*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 14,76*
3 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 11,04*
€ 15,62*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 15,91*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.