Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-/Benzinschlauch PETROL-OIL, schwarz, 25bar, 10x4,0 mm STRECKE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Öl-/Benzinschlauch PETROL-OIL, schwarz, 25bar, 10x4,0 mm STRECKE
Öl-/Benzinschlauch PETROL-OIL, schwarz, 25bar, 10x4,0 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030477008557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477008557
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Druckschlauch
Druckschlauch Petrol-Oil Einsatzbereiche: • Für Leitungen an Maschinen und Motoren • Geeignet als Werkstättenschlauch • Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50 % Technische Daten: • Seele: NBR, glatt, leitfähig, schwarz, elektrisch leitfähig <106 Ω • Decke: NBR/EPDM, glatt, leitfähig, abriebfest, witterungs- und ölbeständig, schwarz, elektrisch leitfähig <106 Ω • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Innen-Ø:
10 mm
Schlauchlänge:
50 m
Betriebsdruck:
25 bar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 0,114*
€ 0,162*
4 Tage
3600
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 5,99*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,20*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 6,46*
Lager 214
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 6,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,66*
€ 7,93
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 345,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3320025000-50
ab € 0,5032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.