Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch Naftrex/B, NBR, schwarz, DIN 73379 Typ B, 5,5x2,5mm, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch Naftrex/B, NBR, schwarz, DIN 73379 Typ B, 5,5x2,5mm, 20m
Kraftstoffschlauch Naftrex/B, NBR, schwarz, DIN 73379 Typ B, 5,5x2,5mm, 20m
Artikel-Nr.:
     214G-4030477009059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477009059
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 5,5 x 10
Kraftstoffschlauch Naftrex B® Eigenschaften: • Beständigkeit Innenseele: E 10, B 100, B 20, E 85, E15 Zulassung/Norm: • DIN 73379 März 1982 Typ B Technische Daten: • Seele: NBR, glatt, schwarz • Decke: NBR, mit schwarzer Textilumflechtung • Temperaturbeständigkeit: –35 °C, Heißwasser: +90 °C, Öl: +35 °C, Kraftstoffe bis max. 50 % Benzolgehalt: +40 °C, Superkraftstoffe: +40 °C, Dieselkraftstoffe: +80 °C, Vielkraftstoffe: +40 °C, Kühlstoffe (Glykole, Glysantine usw.): +90 °C, Wasser: +90 °C, Luft: +80 °C, wässrige Lösungen ohne oxid. Stoffe: +80 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Innen-Ø:
5,5 mm
Außen-Ø:
10,5 mm
Schlauchlänge:
20 m
Betriebsdruck:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, benzinschlauch 10m, Treibstoffschlauch, Kraftzstoffschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1260
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 64,52*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 65,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,56*
€ 74,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 78,79*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 64,04*
€ 81,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.