Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 5,5mm Wandst.2,5mm L.20 TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616546
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370055105-20
EAN/GTIN:
     4030477009059
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 5,5 x 10
Kraftstoffschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 50mm · Gewicht: 0,090kg · Aufdruck: DIN 73379 - Abmessung - Germany · Bemerkung: Lieferung kann aus 10m und 20m Längen kombiniert bestehen · Beständigkeit Innenseele: B20, E10, E85 · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Textilumflechtung · Max. Temperatur Heißwasser: +90°C
Weitere Informationen:
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Länge:
20
Temperaturbereich:
-35 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
NBR
Aussendecke:
NBR
Marke:
TEGUMA
Norm:
DIN 73379 März 1982 Typ B, SAE J30
Außen-Ø:
10,5 mm
Innen-Ø:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Benzinschläuche, Ölschlauch, Ölschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 69,74*
Lager 4BULW
63
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 64,67*
€ 80,28*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 63,97*
€ 81,45*
6 Tage
90
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 63,02*
€ 81,54*
4 Tage
1800
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 65,51*
€ 81,68*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 80,28*
€ 95,5332
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 79,63*
€ 94,7597
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 74,44*
€ 88,5836
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 70,66*
€ 84,0854
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 64,67*
€ 76,9573
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 3,2335* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.