Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer Simplex Alug.40mm TPE-soft/mid Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer Simplex Alug.40mm TPE-soft/mid Halder
Schonhammer Simplex Alug.40mm TPE-soft/mid Halder
Schonhammer Simplex Alug.40mm TPE-soft/mid Halder
Schonhammer Simplex Alug.40mm TPE-soft/mid Halder
Artikel-Nr.:
     214G-4030618302698
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3113.040
EAN/GTIN:
     4030618302698
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
Schonhammer SIMPLEX Nr. 3113 • Ein Schlagkopf aus TPE-mid, mittelhart, abriebfrei • Ein Schlagkopf aus TPE-soft, weich, anriebfrei • Gehäuse aus Aluminium, zweigeteilt • Holzstiel • Sämtliche Einzelteile sind austauschbar • Zum Positionieren/Justieren von leichten oder empfindlichen Werkstücken, Legen von Fliesen/Platten und für Schreinerei und Möbelbau geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gesamtlänge:
330 mm
Gesamtgewicht:
345 g
Kopf-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Schon-Hammer, Hammer, Kunststoff-Hammer, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 22,93*
€ 30,51*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 22,93*
€ 30,65*
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 25,16*
€ 33,53*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 25,34*
€ 33,73*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 25,56*
€ 34,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3122.040
ab € 12,36*
Sonstiges
Erwin Halder
3203.040
ab € 2,56*
Sonstiges
Erwin Halder
3201.040
ab € 3,13*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.040
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.