| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030646288179 Herst.-Nr.: 90290-25-120 cm EAN/GTIN: 4030646288179 |
| |
|
| | |
| Hosenträger »Achim« Ausführung: • 40 mm breite Hosenträger • Robuste Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse • Echtlederrückenkreuz Material: 78 % Polyester, 22 % Elastodiene Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hosenträger, FHB, original, GmbH, Co., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,98* | € 18,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,02* | € 18,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,15* | € 19,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,85* | € 20,02* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,87* | € 20,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|