| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1560126 Herst.-Nr.: 90290-25 EAN/GTIN: 4030646288179 |
| |
|
| | |
| FHB ACHIM Hosenträger · unifarbener Hosenträger · robuste FHB-Stahlclipse · Echtlederrückenkreuz Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaften: breiter und unifarbener Hosenträger, Echtlederrückenkreuz, robuste FHB-Stahlclipse Weitere Informationen: | | Länge ca.: | 120 cm | Farbe: | grün | Breite ca.: | 4 cm | Marke: | FHB | Ausführung: | breiter und unifarbener Hosenträger, Echtlederrückenkreuz, r | Material: | 78% Polyester / 22% Elastodiene | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,51* | € 17,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,90* | € 18,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,00* | € 18,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,22* | € 18,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,83* | € 19,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|