Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.42
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4030839217573
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
Stan S3 8651/Gr.42
EAN/GTIN:
4030839217573
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schweißerstiefel »Stan «, S3 SRC HI HRO FE AL Zulassung/Norm: EN ISO 20349, S3 SRC HI HRO FE AL Ausführung: • Hitzebeständige Nähte • Schnellverschluss Sohle: Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU, Ganzflächige Einlegesohle Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
42
Ursprungsland:
Rumänien
... >
1. Fußschutz
>
Schweißerstiefel
>
Schweißerstiefel »Stan «, S3 SRC HI HRO FE AL
... >
3. Schutzkleidung
>
Schweißerschutzkleidung
>
Schweißerstiefel »Stan «, S3 SRC HI HRO FE AL
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Schaft-Stiefel
,
Schaftstiefel
,
Schlupf-Stiefel
,
Schlupfstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Schweißerschuhe
,
Schweißerschutzschuhe
,
Schweißerstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
elten sicherheitsstiefel s3 gr. 42
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Schweisserstiel
,
ELTEN
,
GmbH
,
Schweisserstiefel
,
Stiefel
,
Schweißerschuh
,
Sicherheitsschuh
,
00000000
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
6 Tage
3
€ 5,90*
ab € 74,37*
€ 89,76*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 90,20*
Lager 6C8MS
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 94,21*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,86*
€ 98,15*
Lager 214
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,30*
€ 124,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,56*
€ 148,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,02*
€ 142,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,29*
€ 136,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,32*
€ 131,28
pro Paar
ab 25 Paar
€ 109,09*
€ 129,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,30*
€ 121,74
pro Paar
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten Einlegesohle Basic grey, atmungsaktive, antistatisch und Abriebfest Version: 42 - Größe: 42
ELTEN
204026-42
ab € 3,62*
Zubehör
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 39-42 - Größe: 39-42
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,26*
Zubehör
Funktionssocke Basic Socks Gr.39-42 schwarz ELTEN
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen