Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Gr.47
Artikel-Nr.:
     214G-4030839217627
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     Stan S3 8651/Gr.47
EAN/GTIN:
     4030839217627
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schweißerstiefel »Stan «, S3 SRC HI HRO FE AL Zulassung/Norm: EN ISO 20349, S3 SRC HI HRO FE AL Ausführung: • Hitzebeständige Nähte • Schnellverschluss Sohle: Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU, Ganzflächige Einlegesohle Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
47
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schweisserstiel, ELTEN, GmbH, Schweisserstiefel, Stiefel, Schweißerschuh, Sicherheitsschuh, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 5,90*
ab € 74,67*
€ 89,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 90,12*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 94,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,72*
€ 98,08*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 124,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,55*
€ 148,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,35*
€ 143,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,65*
€ 136,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,96*
€ 130,85
pro Paar
ab 25 Paar
€ 108,73*
€ 129,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,35*
€ 121,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.