Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline, Gr.58,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Highline, Gr.58,schiefer/schwarz
Bundjacke Highline, Gr.58,schiefer/schwarz
Bundjacke Highline, Gr.58,schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4030913068053
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312058
EAN/GTIN:
     4030913068053
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke »Highline« Eigenschaften: • UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Ausführung: • Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen • Biese an den Ärmeln • Handytasche auf dem linken Ärmel • Verdeckter Frontreißverschluss • Zwei aufgesetzte Seitentaschen • Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • Farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche • Gummizug im Bund • Zwei Golffalten im Rücken Material: • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
58
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schiefer-schwarz-rot
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Jacke, Planam, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 19,72*
€ 25,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,65*
€ 25,33*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,49*
€ 25,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,46*
€ 26,30*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 25,02*
€ 31,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
2312
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2312024
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2312025
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2312026
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2312027
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2312028
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312029
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312030
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.