| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031022065834 Herst.-Nr.: 37432 02 01 EAN/GTIN: 4031022065834 |
| |
|
| | |
| Transportkasten VTK 400/320-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Mit Grifflochung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | rot | Breite: | 320 mm | Höhe: | 320 mm | Tiefe: | 400 mm | Traglast: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff, groß behälter, Euro, Normbehälter, Eurobehälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Euro-Transportbehälter, Behälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,89* | € 22,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,13* | € 25,24* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,15* | € 25,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,11* | € 28,13* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,12* | € 31,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|