Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masch.-Schraubstock Gr.2/ 85mm BB Typ BOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masch.-Schraubstock Gr.2/ 85mm BB Typ BOF
Masch.-Schraubstock Gr.2/ 85mm BB Typ BOF
Masch.-Schraubstock Gr.2/ 85mm BB Typ BOF
Artikel-Nr.:
     214G-4031387101512
Hersteller:
     M+A Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     2002
EAN/GTIN:
     4031387101512
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Maschinenschraubstock BOF • Leichte Bauart • Eine Prismenbacke und eine glatte Backe • Offene Grundplatte zum Durchspannen und Durchbohren der Werkstücke
Weitere Informationen:
Größe:
2
Ursprungsland:
Rumänien
Gewicht:
4 kg
Gesamthöhe:
62 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Backenbreite:
85 mm
Backenhöhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, Schraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 42,04*
€ 55,79*
€ 4,90*
ab € 41,40*
€ 56,80*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 43,22*
€ 57,27*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 45,59*
€ 59,99*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 45,57*
€ 61,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.