Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe2/85mm BB Typ BOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe2/85mm BB Typ BOF
Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe2/85mm BB Typ BOF
Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe2/85mm BB Typ BOF
Artikel-Nr.:
     5417B-124627
Hersteller:
     Cekaba
Herst.-Nr.:
     4031387101512
EAN/GTIN:
     4031387101512
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Maschinenschraubstock BOF

Leichter Bohrmaschinenschraubstock, eine Prismenbacke, eine glatte Backe, offene Grundplatte zum Durchspannen und Durchbohren der Werkstücke.

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
62
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamthöhe:
62 mm
Größe:
2
Gesamtlänge:
160 mm
Gewicht:
4 kg
Hersteller:
Cekaba
Spannweite:
70 mm
Backenbreite:
85 mm
Backenhöhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Masch.-Schraubstock Gr.2/ 85mm BB Typ BOF
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 42,04*
€ 55,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,40*
€ 56,80*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 43,22*
€ 57,27*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 45,59*
€ 59,99*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 45,57*
€ 61,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.