| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031387102816 Herst.-Nr.: 1004 EAN/GTIN: 4031387102816 |
| |
|
| | |
| Maschinenschraubstock BON • Stabile Bauart mit großem Spannbereich • Lange Führung im gesamten Spannbereich • Auswechselbare, abgesetzte Prismenbacken • Körper aus Spezialguss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Rumänien | Gewicht: | 29 kg | Gesamthöhe: | 102 mm | Gesamtlänge: | 460 mm | Backenbreite: | 160 mm | Backenhöhe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,81* | € 529,34* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,32* | € 529,35* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,43* | € 538,92* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,29* | € 549,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,16* | € 561,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|