Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masch.-Schraubstock Größe 4/160mm BB Typ BON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masch.-Schraubstock Größe 4/160mm BB Typ BON
Masch.-Schraubstock Größe 4/160mm BB Typ BON
Artikel-Nr.:
     6C8MS-720430
Hersteller:
     M+A Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     1004
EAN/GTIN:
     4031387102816
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Maschinenschraubstock BON

• Stabile Bauart mit großem Spannbereich
• Lange Führung im gesamten Spannbereich
• Auswechselbare, abgesetzte Prismenbacken
• Körper aus Spezialguss

Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Backenhöhe:
50 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Gesamthöhe:
102 mm
Gewicht:
29 kg
Markenname:
CEKABA
Herstellername:
M + A Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
1004
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,15*
€ 513,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,30*
€ 531,41*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,85*
€ 531,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,54*
€ 543,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,14*
€ 555,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,66*
€ 632,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,97*
€ 614,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 513,39*
€ 610,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,45*
€ 587,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 490,98*
€ 584,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 486,07*
€ 578,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,61*
€ 573,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.