Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Seil Ø 10mm 20m auf Docke, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polypropylen-Seil Ø 10mm 20m auf Docke, orange
Polypropylen-Seil Ø 10mm 20m auf Docke, orange
Artikel-Nr.:
     214G-4031639085874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031639085874
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil Lieferung: Auf Docke
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
orange
Länge:
20 m
Stärke:
10 mm
Tragkraft kg:
185
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Seil, Polopropylen-Seil, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 10,42*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 7,44*
€ 10,51*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 11,52*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 8,75*
€ 12,51*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 10,19*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,4375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.