Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Seil Ø 10mm 20m auf Docke, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polypropylen-Seil Ø 10mm 20m auf Docke, orange
Polypropylen-Seil Ø 10mm 20m auf Docke, orange
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031639085874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031639085874
EAN/GTIN:
     4031639085874
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil

Lieferung: Auf Docke.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306018
Länge:
20 m
Farbe:
orange
Stärke:
10 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Tragkraft kg:
185
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Seil, Polopropylen-Seil, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,10*
€ 11,40*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 11,51*
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 12,03*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 12,50*
16 Tage
10
€ 6,99*
ab € 9,26*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,405* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.