| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031973096680 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031973096680 |
| |
|
| | |
| Strick-Blouson »Piering« Eigenschaften: • Robuste und strapazierfähige Strickjacke Ausführung: • Warmes Teddyfutter • Robuster Reißverschluss • Reflektoren vorne und hinten im Schulterbereich • Windschutzleiste, Kinnschutz, Ellenbogenbesätze • Strick-Ärmelbündchen • Zwei Seitentaschen Material: • Obermaterial: 100% Polyester • Softshellmaterial: 95% Polyester, 5% Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | grau-meliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Strick-Blouson, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,70* | € 64,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,49* | € 64,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,53* | € 64,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,94* | € 65,83* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,45* | € 70,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|