| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033119000483 Herst.-Nr.: 11104 EAN/GTIN: 4033119000483 |
| |
|
| | |
| Bypass-Schere 11.104 • Extrem geringes Gewicht • Präzisionsschneidkopf mit optimaler Geometrie • Spezieller Schliff der Klinge für höchste Schnitthaltigkeit • Beste Dämpfungseigenschaften • Lebensdauer verlängernder Fasenschliff • Integrierte Fettkammer zur permanenten Schmierung der Drehpunkt-Lagerung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 210 mm | Gewicht: | 210 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenschere, baumschere, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Schere, Bypass-Astschere, Astschere, Astschneider, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,26* | € 37,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,39* | € 38,08* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,15* | € 44,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,98* | € 49,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,49* | € 51,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|