Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Baumschere

  Baumschere  (133 Angebote unter 28.142.269 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Baumschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Baumschere"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Baumschere
^

Baumscheren halten Bäume perfekt in Form

Baumscheren bzw. Astscheren sind ein wichtiges Werkzeug für Gärtner, Baumschulen, Forstbetriebe und Gartenbesitzer. Die Agrarscheren ermöglichen bei Bäumen, Sträuchern, Büschen und anderen dicken Pflanzen den Rückschnitt und das Entfernen störender Äste ohne großen Kraftaufwand.

Wesentliche Merkmale

Baumscheren schneiden modellabhängig Äste bis zu einer Dicke von 5 cm. Die beiden Griffe sind meist zwischen 18 und 40 cm lang. Scheren mit längeren Griffen sind für die Verwendung mit zwei Händen vorgesehen.

Welche Agrarscheren-Arten gibt es?

Agarscheren lassen sich unter anderem in Amboss-Scheren und Bypass-Scheren einteilen. Beim Bypass-Prinzip gleiten die Klingen aneinander vorbei; diese Scheren ermöglichen besonders glatte Schnittflächen. Das Amboss-Prinzip funktioniert mit weniger Kraftaufwand; hier gibt es nur eine Klinge, die auf eine glatte Metalloberfläche trifft. Vom Schneidprinzip abgesehen, gibt es eigens für Linkshänder konzipierte Modelle. Baumscheren mit Teleskopstange und Seilzug lassen sich bequem ohne Leiter bedienen. Zunächst wird die Klinge an den Zweig oder Ast angelegt bzw. eingehängt und anschließend der Seilzug betätigt, um den Schnitt auszulösen. Mit einigen Scherensystemen sind Schnitte bis zu 5 m Höhe möglich.

Hinweise vor dem Kauf

  • Bypass-Scheren erfordern Kraftaufwand, erzielen aber glatte Schnittflächen. Dadurch sind sie pflanzenschonend und besonders für junges Holz gut geeignet. Scheren mit Rollgriff bzw. Gummistoßdämpfer liegen gut in der Hand und beugen bei längerem Gebrauch Gelenkentzündungen vor.
  • Amboss-Scheren haben eine gute Kraftübertragung und sind einfach zu bedienen. Bei Dauereinsatz im gewerblichen Bereich ist dies ein großer Vorteil. Allerdings eignen sich Amboss-Scheren eher für totes Holz, da glatte Schnittflächen nur bei perfekter Einstellung möglich sind. Junge Zweige können gequetscht und verletzt werden.
  • Ein geringes Scherengewicht ist hilfreich, um über einen längeren Zeitraum ermüdungsfrei arbeiten zu können.
  • Variable Öffnungsweiten der Griffe ermöglichen die individuelle Anpassung an die Handgröße.
  • Saftrillen sind vorteilhaft, da sie die Flüssigkeit zur Seite ableiten.
  • Mit PTFE beschichtete Klingen wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Rost als reine Metallklingen.
  • Bei allen Scheren lässt die Schneideleistung mit der Zeit nach. Daher sollten die Klingen regelmäßig gewechselt werden.
  • Dezente Farben wie grün oder schwarz sind bei Baumscheren nicht unbedingt ein Vorteil, da man sie bei versehentlichem Liegenlassen nur schwer wieder findet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.