Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialstaender MS 3 Metallkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialstaender MS 3 Metallkraft
Materialstaender MS 3 Metallkraft
Materialstaender MS 3 Metallkraft
Artikel-Nr.:
     214G-4036351029793
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3660700
EAN/GTIN:
     4036351029793
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Materialständer MS 3 • Sichere Werkstückauflage durch Stahlrolle • Schwere Dreibeingussausführung • Rollenauflage stufenlos höhenverstellbar und klemmbar • Zur Auflage von langen und schweren Werkstücken • Einsetzbar für z. B. Metallkreissägen, Bandsägen, Holzbearbeitungsmaschinen, usw.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht ca.:
16 kg
Rollen-Ø:
52 mm
Tragkraft:
700 kg
Rollenbreite:
400 mm
Höhe max.:
970 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,01*
€ 96,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,23*
€ 96,75*
€ 4,90*
ab € 81,91*
€ 104,46*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 85,81*
€ 106,63*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 116,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.