Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber digital 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber digital 300mm
Tiefenmessschieber digital 300mm
Tiefenmessschieber digital 300mm
Tiefenmessschieber digital 300mm
Tiefenmessschieber digital 300mm
Tiefenmessschieber digital 300mm
Artikel-Nr.:
     214G-4039321006657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039321006657
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber mit gerader Messstange • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Mit Feststellschraube • Messflächen feinstgeschliffen und gehärtet • Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm • Datenausgang Opto-RS-232 • mm/inch-Umschaltung • Mit ABS/INC-Messsystem • Nullsetzen an jeder Position möglich • Automatische Ausschaltung Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Messbereich:
300 mm
Querschnitt:
14,5 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber 300mm genauigkeit 0,01mm, digital-messschieber 300mm, digital messschieber, digital, Digitaler, dig., 4078, Digital, Tiefenmesschieber, Mess-Schieber, 150, Schieblehre, Messschieber, 300, Digital-Tiefenmessschieber, Datenausgang, RS232, Meßschieber, Tiefen-Meßschieber, Tiefenmeßschieber, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 103,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,17*
€ 108,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 110,59*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,15*
€ 115,34*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,75*
€ 136,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.