| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4040389062509 Herst.-Nr.: 350010520 EAN/GTIN: 4040389062509 |
| |
|
| | |
| Blechschälbohrer-RATIOLINE, blank • HSS • CBN-geschliffen • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Zur Blechbearbeitung sowie für alle gängigen Industriematerialien, z. B. Stahlbleche, NE-Metalle und alle gängigen Stahlbleche bis zu 4 mm Lieferung: Einzelverpackt in transparenter PVC-Hülse mit Aufhänger. Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Ursprungsland: | VR China | Gesamtlänge: | 71 mm | Schaft-Ø: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, Bohrer, Schälbohrer, HSS-Blechschälbohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,80* | € 15,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,82* | € 16,53* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,86* | € 16,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,96* | € 16,65* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,80* | € 18,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|