| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4040389062523 Herst.-Nr.: 350011630 EAN/GTIN: 4040389062523 |
| |
|
| | |
| Blechschälbohrer-RATIOLINE, blank • HSS • CBN-geschliffen • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Zur Blechbearbeitung sowie für alle gängigen Industriematerialien, z. B. Stahlbleche, NE-Metalle und alle gängigen Stahlbleche bis zu 4 mm Lieferung: Einzelverpackt in transparenter PVC-Hülse mit Aufhänger. Weitere Informationen: | | Größe: | 4 | Ursprungsland: | VR China | Gesamtlänge: | 76 mm | Schaft-Ø: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Schälbohrer, HSS-Blechschälbohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,90* | € 31,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,67* | € 32,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,54* | € 32,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,89* | € 32,87* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,33* | € 35,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|