| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4041518129995 Herst.-Nr.: 451302 EAN/GTIN: 4041518129995 |
| |
|
| | |
| KWS Handlaufstütze 4513 • Aus Stahl mit flacher, verstellbarer Aluminium-Auflage • Verdeckte Wandbefestigung • Silberfarbig einbrennlackiert • Inklusive Stockschraube M10 x 80 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 4513.02 | Wandabstand: | 75 mm | Stützenabstand: | 800–1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 11,73* | € 17,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,10* | € 18,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,71* | € 18,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,77* | € 19,21* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,07* | € 20,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|