Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 4574 Handlaufst. 80mmRos. f.75 mm Wandabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 4574 Handlaufst. 80mmRos. f.75 mm Wandabstand
KWS 4574 Handlaufst. 80mmRos. f.75 mm Wandabstand
KWS 4574 Handlaufst. 80mmRos. f.75 mm Wandabstand
KWS 4574 Handlaufst. 80mmRos. f.75 mm Wandabstand
KWS 4574 Handlaufst. 80mmRos. f.75 mm Wandabstand
Artikel-Nr.:
     214G-4041518193927
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     4574020000
EAN/GTIN:
     4041518193927
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
KWS Handlaufstütze 4574 • Mit gewölbter Auflage • Sichtbare Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Stahl
Lief.-Art.-Nr.:
4574.02
Oberfläche:
silberfarbig einbrennlackiert
Wandabstand:
75 mm
Stützenabstand:
800–1200 mm
Rosetten-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützen, Stütze, Geländer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 18,02*
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 18,55*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 18,63*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 19,02*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 13,53*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.