Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 25mm
tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 25mm
tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 25mm
Artikel-Nr.:
     214G-4042448214393
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07076-00012-22
EAN/GTIN:
     4042448214393
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® ACXplus 7063/7065/7067 doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger • Sehr hohe Klebkraft • Sehr guten Weichmacherbeständigkeit • Geschäumter viskoelastischer Acrylatkern gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien aus Einsatzbereiche: • Besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz
Länge:
18 m
Stärke:
1500 µm
Breite:
25 mm
Typ:
7067
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 60,34*
€ 73,49*
2 Tage
6
3
Frei Haus
ab € 60,56*
€ 73,53*
3
€ 4,90*
ab € 58,86*
€ 73,62*
1 Tag
6
3
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 74,57*
Lager 214
6
3
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 81,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 75 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 3,61889* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 243,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.