| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042448476166 Herst.-Nr.: 60650-00000-00 EAN/GTIN: 4042448476166 |
| |
|
| | |
| tesa® Aluminiumklebeband 60630/60650/60670 Eigenschaften: • Aluminiumband mit transparentem Acrylat Kleber • Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen • Hitzereflektierend Einsatzbereiche: • Zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie • Zum Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | silber | Länge: | 50 m | Stärke: | 50 µm | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, tesa aluklebeband 25mm x 50 m, alu klebeband tesa, alu klebeband, tesa®-Aluminium-Tape, Alu, Band, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,74016* | € 208,93008* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,06016* | € 209,52* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,75008* | € 215,36016* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,75008* | € 215,94* | | | | Lager 214 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,87008* | € 225,34032* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 48 Stück (ab € 3,78896* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|