Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60650, 50m x 25mm, silber-matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-60650-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60650-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448476166
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
tesa 60650, 50m x 25mm, silber-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, tesa aluklebeband 25mm x 50 m, alu klebeband tesa, alu klebeband, Abschirmband; Alu Klebeband; Aluband; Alufolienband; Aluklebeband; Aluminium-Klebeband; Aluminiumband; Aluminiumklebeband; ESD-Klebeband; Reparaturband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,74016*
€ 208,93008*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,06016*
€ 209,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,75008*
€ 215,36016*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,75008*
€ 215,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,87008*
€ 225,34032*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,52*
€ 249,3288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,32016*
€ 228,86099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,99024*
€ 197,52839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,4104*
€ 186,12838
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 148,62*
€ 176,8578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,06016*
€ 166,67159
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 2,91792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.