| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042448495631 Herst.-Nr.: 60630-00000-00 EAN/GTIN: 4042448495631 |
| |
|
| | |
| tesa® Aluminiumklebeband 60630/60650/60670 Eigenschaften: • Aluminiumband mit transparentem Acrylat Kleber • Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen • Hitzereflektierend Einsatzbereiche: • Zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie • Zum Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | silber | Länge: | 50 m | Stärke: | 30 µm | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Reparaturband, tesa aluklebeband 25mm x 50 m, alu klebeband tesa, alu klebeband, tesa®-Aluminium-Tape, Alu, Band, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 48 | | € 4,90* | ab € 2,75* | € 3,60* | | | | | | | | 48 | | € 4,90* | ab € 2,76* | € 3,70* | | | | | 7 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 2,43* | € 3,73* | | | | | 17 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 3,75* | | | | Lager 214 | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,03* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0606* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|