Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042938193511 Herst.-Nr.: 119351 EAN/GTIN: 4042938193511 |
| |
|
| | |
| Schiebetürbeschlag Perlan 140 • Sehr hoher und beständiger Korrosionsschutz für Flügelgewichte bis 140 kg • Geprüft nach EN 1670 Klasse 4 für Verwendung im Außenbereich oder in klimatisch hochbeanspruchten Räumen, z. B. Schwimmbädern • Für Flügelmaterial aus Holz, Kunststoff oder Metall • Präzisionskugellager im Rollenwagen bieten besonders hohe Laufruhe beim Schieben • Korrosionsbeständiger Beschlag für den Außenbereich • Schiebeläden und Beschattungsanlagen • Beschlagmontage in Kombination mit überdeckender Wetterhaube möglich • Ein- und mehrflügelige Schiebeelemente • Befestigung an der Wand sowie an der Decke über zusätzliche Deckenwinkel • Lieferumfang: Winkel, Rollenwagen, Trägerplatten, Bodenführung, 2 Rohrpuffer mit 1 Feststellfeder Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Flügelbreite: | 50–164 cm | Laufrohrlänge: | 325 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetür, Beschlag, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 122,36* | € 150,6827* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 152,28* | € 182,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 123,42* | € 182,96* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 146,86* | € 193,12* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,64* | € 303,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|