Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil A/13 Il.: 1980 mm,Rl.: 2010 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil A/13 Il.: 1980 mm,Rl.: 2010 mm
Keilriemen Profil A/13 Il.: 1980 mm,Rl.: 2010 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4045786033275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045786033275
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil A/13 Zulassung/Norm: • DIN 2215/ISO 4184 Technische Daten: • Höhe: 8 mm • Breite: 13 mm • Gewicht: 109 g/m • Richtlänge = Wirklänge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,77*
€ 25,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,80*
€ 26,45*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,60*
€ 27,63*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,06*
€ 28,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,13*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.