| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561512625 Herst.-Nr.: 13/19801600 EAN/GTIN: 4045786033275 |
| |
|
| | |
| Keilriemen Profil A/13 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 13 mm Höhe h: ähnlich 8 mm Gewicht: ähnlich 0,109 kg/m Weitere Informationen: | | Ausführung: | **L (SatzConstant) | Innenlänge Li: | 1980** mm | Richtlänge Ld ISO: | 2010 mm | Riemen-Nr.: | A 78 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561512625, 61512625 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,77* | € 25,47* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,80* | € 26,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,60* | € 27,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,06* | € 28,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,13* | € 29,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|