| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4045998067648 Herst.-Nr.: 5000051867 EAN/GTIN: 4045998067648 |
| |
|
| | |
| Pressluftschlauch AIR TRIX® Eigenschaften: • Abriebfeste Decke • Hochflexibel, robust, knickfest und formstabil • LABS-, trennmittel- und fettfrei • Ozon-, witterungs-, UV-beständige decke • Decke beständig gegen Betriebswasser und ölhaltige Luft Einsatzbereiche: • Für den Druckluftbereich, die Industrie, Druckluftgeräte- und Kompressorenhersteller, Bergbau, Steinbrüche, Hüttenindustrie, Hoch- und Tiefbau, Werften, Tankstellen, Großgaragen und viele andere Bereiche Zulassung/Norm: • Nach DIN EN ISO 2398:2017 1A und DIN 20018-1 Technische Daten: • Seele: schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht • Einlage: synthetischen Garnen • Decke: SBR, glatt, schwarz • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C • Farbe/Kennzeichnung: 2 x 3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1000 g/m | Innen-Ø: | 25 mm | Schlauchlänge: | 40 m | Betriebsdruck: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 40 | | € 52,95* | ab € 6,07* | € 7,1494* | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 8,36* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 6,88* | € 8,62* | | | | Lager 214 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 6,18825* | € 9,262* | | | | | | 5 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 8,403* | € 9,473* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter | Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 370,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|