| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4046436022120 Herst.-Nr.: 910000 EAN/GTIN: 4046436022120 |
| |
|
| | |
| Drucksprühgerät Prima 5 Comfort • Füllinhalt 5,0 L / Gesamtvolumen 7,0 L • Maximaler Betriebsdruck 3 bar • Stabiler Kunststoffbehälter • Messing- Sprühlanze • Verstellbare Messing-Hohlkegeldüse • Leistungsstarke Druckpumpe • Spiralschlauch (Länge 2,5 m) • Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen • Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle • Tragriemen, schultertragbar • Anschluss für externen Kompressor mittels Reifenventil • CE-Kennzeichnung Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Füllinhalt: | 5,0 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, Gartenpflege, Sprühgerät, Blumensprüher, Vielzwecksprüher, Drucksprüher, Zerstäuber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 31,67* | € 43,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,70* | € 43,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,48* | € 50,97* | | | | | 23 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 39,53* | € 52,35* | | | | Lager 214 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 43,87* | € 57,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 231,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|