| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4046436023448 Herst.-Nr.: 620000 EAN/GTIN: 4046436023448 |
| |
|
| | |
| Kolbenrückensprühgerät Pro 1801 • Füllinhalt 18,0 L / Gesamtvolumen 23,3 L • Maximaler Betriebsdruck 4 bar • Stabiler Kunststoffbehälter • Messing-Sprühlanze mit JKI-anerkannter Hohlkegeldüse • Leistungsstarke Messingpumpe • Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen • Verstellbarer Pumpenhebel links- oder rechtsseitig tragbar mit Sprührohraufnahme • Schnellschlussventil mit Softgrip • Stufenlos einstellbarer Betriebsdruck von 1,5 - 2,5 bar • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle • Profi-Tragesystem mit atmungsaktiven Funktionsschaum, anatomisch geformten Schulter- und Hüftgurten sowie Lageverstellriemen • Ergonomisch der Rückenkontur angepasster Behälter • Mit Zusatzsieb: Verhindert das Zusetzen der Düse • Messing-Verlängerungsrohr (Länge 0,5 m) Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Füllinhalt: | 18 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückenspritze, Sprühgerät, Gartenpflege, Zerstäuber, Vielzwecksprüher, Blumensprüher, Drucksprüher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,25* | € 189,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,26* | € 203,79* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,10* | € 204,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,68* | € 215,62* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,70* | € 225,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|