Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4046436029846 Herst.-Nr.: 12150000 EAN/GTIN: 4046436029846 |
| |
|
| | |
| Wasserzuführgerät Typ 10 • Aus Kunststoff • Zur externen Wasserversorgung von Kernbohrgeräten, Trennschleifern u.ä. • Stabiler Kunststoffbehälter • Leistungsstarke Druckpumpe • Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen • Mit hochwertigem Schlauch (Länge 4,0 m) • Schnellkupplung mit Wasserstopp • Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil • Mit Aufnahme für Schnellkupplung • Fußring für sicheren Stand • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Füllinhalt: | 10 l | max. Betriebsdruck: | 3 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,37* | € 68,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 53,11* | € 71,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,40* | € 78,10* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,70* | € 78,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,57* | € 80,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|